Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querkalender 29,7x10,5cm 1 Woche/2 Seiten UWS Kalendarium 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querkalender 29,7x10,5cm 1 Woche/2 Seiten UWS Kalendarium 2025
Querkalender 29,7x10,5cm 1 Woche/2 Seiten UWS Kalendarium 2025
Querkalender 29,7x10,5cm 1 Woche/2 Seiten UWS Kalendarium 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GLOC5072341805
Hersteller:
     Glocken
Herst.-Nr.:
     5072341805
EAN/GTIN:
     4061947131000
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
  • Blattgröße 29,7 x 10,5 cm
  • 112 Seiten
  • UWS
  • Karton-Umschlag
  • beige
  • Wire-O-Bindung
  • Recyclingpapier
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • Stundeneinteilung von 8 - 19 Uhr
  • schwarz
  • 2 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 2 Seiten Folgejahr
  • Ferientermine D, A
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Anzahl der Seiten:
112
Arbeitstagezählung vorhanden:
nein
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Besonderheiten:
UWS
Blattformat:
A4 quer
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
0.138 kg
Einbandmaterial:
Karton
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
105 mm
Kalenderart:
Querkalender
Marke:
Glocken
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
8:00-19:00 Uhr
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Tischquerkalender, Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, querkalender 29,7x10cm 1w/2s, querkalender, querkalender 1w/2s, 5072341, 72341, Kalender, Recycling, Recyclingpapier, UWS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,52*
€ 2,29*
1
€ 7,95*
ab € 1,80*
€ 3,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.