Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tschenrechner Genie 92SC schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tschenrechner Genie 92SC schwarz
Tschenrechner Genie 92SC schwarz
Tschenrechner Genie 92SC schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#GENI12636
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12636
EAN/GTIN:
     4015468126366
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
  • Schulrechner mit 580 Funktionen
  • 8 Variablenspeicher / 40 physikalische Konstanten / 164 Einheitenumrechnungen
  • Einfache Ein- und Ausgabe wie im Schulbuch, d.h. Wurzeln, Exponenten, Brüche etc. werden
  • in mathematisch korrekter Schreibweise dargestellt
  • Numerische Integral-/Differentialberechnung
  • Berechnung von Minimum und Maximum einer quadratischen Funktion
  • Verteilungsfunktionen
  • Matrix- und Vektor-Operationen
  • Lösen von Gleichungen und Ungleichungen
  • Calc-Funktion (temporärer Formelspeicher zur Funktionswertberechnung)
  • ggT-/kgV-Funktion / Periodischer Dezimalbruch / Ganzzahlige Zufallszahlen
  • Primfaktorzerlegung / Berechnungen mit Rest / 'Verify'-Funktion
  • Trigonometrische und invers trigonometrische Funktionen
  • 10-stellige Anzeige (2 Exponenten Darstellung) / 2-zeilige Anzeige mit Korrekturfunktion
  • Schützendes Hardcover
  • Maße: 154 x 82 x 14 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Funktionen:
580
Anzahl Stellen:
10-stellig, 2 Exponenten, 2-zeilig
Batteriebetrieb:
ja
Berechnung in Integralen:
ja
Berechnung von Differentialen:
ja
Besonderheiten:
mit Hardcase
Breite:
82 mm
Bruchrechnen:
ja
Bruttogewicht:
0.208 kg
DEG/RAD/GRAD-Umrechnung:
ja
Display:
LCD
Farbe:
schwarz
Höhe:
14 mm
Länge:
154 mm
Marke:
Genie
Matrixberechnung:
ja
Prozentrechnung:
ja
Quadratwurzelberechnung:
ja
Schulzulassung Baden-Würtemberg:
im Unterricht: ab Kl. 7, Hauptschule ab Kl. 5-6, in Prüfungen: ja
Schulzulassung Bayern:
im Unterricht: ab Kl. 7 bis 8, in Prüfungen: ja
Schulzulassung Berlin:
im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen: ja
Schulzulassung Brandenburg:
im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen: ja
Schulzulassung Bremen:
im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen: ja
Schulzulassung Hamburg:
im Unterricht: ab Kl. 5 bis 7, in Prüfungen: ja
Schulzulassung Hessen:
im Unterricht: ab Kl. 5, in Prüfungen: ja
Schulzulassung Mecklenburg-Vorpommern:
im Unterricht: ab Kl. 5 bis 7, in Prüfungen: ja
Schulzulassung Niedersachsen:
im Unterricht: ab Kl. 7 oder 8, in Prüfungen: ja
Schulzulassung NRW:
im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen SEK I: ja
Schulzulassung Rheinland-Pfalz:
im Unterricht: ab Kl. 7 oder 8, in Prüfungen: ja
Schulzulassung Saarland:
im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen: ja
Schulzulassung Sachsen:
im Unterricht: ab Kl. 5, in Prüfungen: ja
Schulzulassung Sachsen-Anhalt:
im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen: ja
Schulzulassung Schleswig-Holstein:
im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen: ja
Schulzulassung Thüringen:
im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen: ja
Solarbetrieb:
nein
Trigonometrische Funktionen:
ja
Wertetabellen:
ja
Weitere Suchbegriffe: wissenschaftlicher Taschenrechner, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, genie taschenrechner 10 stellig, genie calculator, taschen rechner, Schultaschenrechner, Studiumrechner, Universitätsrechner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 9,86*
€ 14,72*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 10,44*
€ 15,55*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.