Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GENI12496 Herst.-Nr.: 12496 EAN/GTIN: 4015468124966 |
| |
|
| | |
| - Taschenrechner in kompakter Größe
- Dual-Power (Solar- und Batteriebetrieb)
- angewinkeltes 8-stelliges Display
- 3 Tasten-Speicher
- Vorzeichenwechseltaste
- Prozent- und Wurzelberechnung
- hochwertige Verarbeitung
- Maße: ca. 11 x 7 x 2 cm
- Gewicht: 55 g
Weitere Informationen: | | Batteriebetrieb: | ja | Breite: | 110 mm | Bruttogewicht: | 0.0610 kg | Display: | 8-stellig | Druckwerk: | nein | Farbe: | grün | Gewicht: | 0.055 kg | Höhe: | 70 mm | Marke: | Genie | Netzbetrieb: | nein | Prozentrechnung: | ja | Quadratwurzelberechnung: | ja | Solarbetrieb: | ja | Speicher: | ja | Tiefe: | 20 mm | Vorzeichenwechseltaste: | ja | Währungsumrechnung: | nein | Zeitberechnung: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,99* | € 3,35* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,00* | € 3,36* | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 3,92* | € 6,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|