Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GENI12494 Herst.-Nr.: 12494 EAN/GTIN: 4015468124942 |
| |
|
| | |
| - Taschenrechner in kompakter Größe
- Dual-Power (Solar- und Batteriebetrieb)
- angewinkeltes 8-stelliges Display
- 3 Tasten-Speicher
- Vorzeichenwechseltaste
- Prozent- und Wurzelberechnung
- hochwertige Verarbeitung
- Maße: ca. 11 x 7 x 2 cm
- Gewicht: 55 g
Weitere Informationen: | | Batteriebetrieb: | ja | Breite: | 110 mm | Bruttogewicht: | 0.0610 kg | Display: | 8-stellig | Druckwerk: | nein | Farbe: | silber | Gewicht: | 0.055 kg | Grand-Total-Speicher: | nein | Höhe: | 70 mm | Mark-up/Mark-down-Taste: | nein | Marke: | Genie | Mehrwertsteuerautomatik: | nein | Netzbetrieb: | nein | Prozentrechnung: | ja | Quadratwurzelberechnung: | ja | Rundungsautomatik: | nein | Solarbetrieb: | ja | Speicher: | ja | Tiefe: | 20 mm | Vorzeichenwechseltaste: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,00* | € 3,30* | | | | Lager 467 | 22 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,99* | € 3,31* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 2,34* | € 3,83* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 3,95* | € 6,04* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,47* | € 6,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|