Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibmappe Wiesbaden A4 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibmappe Wiesbaden A4 schwarz
Schreibmappe Wiesbaden A4 schwarz
Schreibmappe Wiesbaden A4 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#GENI12442
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     12442
EAN/GTIN:
     4015468124423
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
  • Elegante Schreibmappe 'Wiesbaden' im DIN A4-Format in strukturiertem Nylon und hochwertigem Kunstleder
  • 1x Einsteckfach für einen A4-Schreibblock
  • 1x Gummizugschlaufe für ein Schreibgerät
  • 1x A4-Einsteckfach und ein kleines Einsteckfach
  • 1x Sichtfenster für Visitenkarten und 6 weitere Kartenfächer
  • Maße: ca. 33,0 x 3,0 x 25 cm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Ausrichtung:
hoch
Blattformat:
A4
Farbe:
schwarz
für Format:
A4
Klemmvorrichtung enthalten:
nein
Marke:
Genie
Material:
Kunstleder
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Produktbreite:
25 cm
Produkthöhe:
33 cm
Taschenrechner enthalten:
ja
Tiefe:
25 mm
Verschluss:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, schreibmappe alassio a4 kunstleder schwarz, arbeitsmappe, arbeitsmappe a4, Dokumentenmappe, Managermappe, Messemappe, Organisationsmappe, Verkaufsmappe, Vertretermappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 8,24*
€ 12,61*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,40*
€ 12,90*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.