Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind A4 Nr. 9 14,3mm VE=250 Stück silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtbinderücken WireBind A4 Nr. 9 14,3mm VE=250 Stück silber
Drahtbinderücken WireBind A4 Nr. 9 14,3mm VE=250 Stück silber
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_RE810997
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RE810997
EAN/GTIN:
     5019577192556
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
  • GBC Drahtbinderücken WireBind
  • Nr
  • 9
  • Für die dauerhafte Drahtbindung
  • 34 Ringe
  • 3:1 Teilung
  • Rückenbreite: 14,3 mm
  • Kapazität: 125 Blatt
  • Material: Draht
  • Format: A4
  • Inhalt: 250 Stück
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
34
Blattformat:
A4
Farbe:
silber
Marke:
GBC
Material:
Metall
Packungsinhalt:
250 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,29272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,13*
€ 122,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,95*
€ 118,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,49*
€ 111,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,64*
€ 101,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 82,98*
€ 98,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,18*
€ 87,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.