Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind A4 Nr. 9 14,3mm VE=250 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtbinderücken WireBind A4 Nr. 9 14,3mm VE=250 Stück weiß
Drahtbinderücken WireBind A4 Nr. 9 14,3mm VE=250 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_RE810970
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RE810970
EAN/GTIN:
     5019577096137
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
  • GBC Drahtbinderücken WireBind
  • Nr
  • 9
  • Für die dauerhafte Drahtbindung
  • 34 Ringe
  • 3:1 Teilung
  • Rückenbreite: 14,3 mm
  • Kapazität: 125 Blatt
  • Material: Draht
  • Format: A4
  • Inhalt: 250 Stück
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
34
Blattformat:
A4
Farbe:
weiß
Marke:
GBC
Material:
Metall
Packungsinhalt:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: ibico binderücken draht weiß, binderücken draht, binderücken, Drahtbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,29152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,38*
€ 121,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,63*
€ 119,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,98*
€ 111,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,91*
€ 101,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 82,28*
€ 97,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,88*
€ 86,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.