Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind A4 Nr. 8 12,7mm VE=250 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtbinderücken WireBind A4 Nr. 8 12,7mm VE=250 Stück weiß
Drahtbinderücken WireBind A4 Nr. 8 12,7mm VE=250 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_RE810870
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RE810870
EAN/GTIN:
     5019577096120
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
  • GBC Drahtbinderücken WireBind
  • Nr
  • 8
  • Für die dauerhafte Drahtbindung
  • 34 Ringe
  • 3:1 Teilung
  • Rückenbreite: 12,7 mm
  • Kapazität: 115 Blatt
  • Material: Draht
  • Format: A4
  • Inhalt: 250 Stück
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
34
Blattformat:
A4
Farbe:
weiß
Marke:
GBC
Material:
Metall
Packungsinhalt:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: ibico binderücken draht weiß, binderücken draht, binderücken, Drahtbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,21536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,19*
€ 90,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,11*
€ 90,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,14*
€ 84,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,36*
€ 77,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 63,34*
€ 75,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,84*
€ 64,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.