Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind A4 Nr. 8 12,7mm VE=250 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtbinderücken WireBind A4 Nr. 8 12,7mm VE=250 Stück schwarz
Drahtbinderücken WireBind A4 Nr. 8 12,7mm VE=250 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_RE810810
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RE810810
EAN/GTIN:
     5019577096199
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
  • GBC Drahtbinderücken WireBind
  • Nr
  • 8
  • Für die dauerhafte Drahtbindung
  • 34 Ringe
  • 3:1 Teilung
  • Rückenbreite: 12,7 mm
  • Kapazität: 115 Blatt
  • Material: Draht
  • Format: A4
  • Inhalt: 250 Stück
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
34
Blattformat:
A4
Farbe:
Schwarz
Marke:
GBC
Material:
Metall
Packungsinhalt:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: draht binderücken 3:1, binderücken draht, binderücken, Drahtbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,21532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,13*
€ 90,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,05*
€ 90,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,08*
€ 84,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,30*
€ 77,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 63,28*
€ 75,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,83*
€ 64,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.