Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind A4 Nr. 7 11mm VE=250 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtbinderücken WireBind A4 Nr. 7 11mm VE=250 Stück schwarz
Drahtbinderücken WireBind A4 Nr. 7 11mm VE=250 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_RE810710
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RE810710
EAN/GTIN:
     5019577096182
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
  • GBC Drahtbinderücken WireBind
  • Nr
  • 7
  • Für die dauerhafte Drahtbindung
  • 34 Ringe
  • 3:1 Teilung
  • Rückenbreite: 11 mm
  • Kapazität: 100 Blatt
  • Material: Draht
  • Format: A4
  • Inhalt: 250 Stück
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
34
Blattformat:
A4
Farbe:
Schwarz
Marke:
GBC
Material:
Metall
Packungsinhalt:
250 Stück
Ringdurchmesser:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: 3:1 teilung binderücken 11mm, binderücken draht, binderücken, Drahtbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,1998* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,30*
€ 86,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,30*
€ 84,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,80*
€ 80,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,53*
€ 73,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,42*
€ 67,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 54,67*
€ 65,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,95*
€ 59,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.