Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind A4 Nr. 6 9,5mm VE=250 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtbinderücken WireBind A4 Nr. 6 9,5mm VE=250 Stück weiß
Drahtbinderücken WireBind A4 Nr. 6 9,5mm VE=250 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_RE810670
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RE810670
EAN/GTIN:
     5019577096106
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
  • GBC Drahtbinderücken WireBind
  • Nr
  • 6
  • Für die dauerhafte Drahtbindung
  • 34 Ringe
  • 3:1 Teilung
  • Rückenbreite: 9,5 mm
  • Kapazität: 85 Blatt
  • Material: Draht
  • Format: A4
  • Inhalt: 250 Stück
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
34
Blattformat:
A4
Farbe:
weiß
Marke:
GBC
Material:
Metall
Packungsinhalt:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: ibico binderücken draht weiß, binderücken draht, binderücken, Drahtbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,159* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,64*
€ 68,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,91*
€ 67,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,30*
€ 64,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,20*
€ 58,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,90*
€ 54,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 44,48*
€ 52,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,75*
€ 47,30
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
RE810397
ab € 33,80*
Zubehör
GBC
RE810370
ab € 33,74*
Zubehör
GBC
RE810410
ab € 33,84*
Zubehör
GBC
RE810497
ab € 33,94*
Zubehör
GBC
RE810597
ab € 39,71*
Zubehör
GBC
RE810570
ab € 39,62*
Zubehör
GBC
RE810697
ab € 39,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.