Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind A5 Nr. 9 14,3mm VE=250 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtbinderücken WireBind A5 Nr. 9 14,3mm VE=250 Stück schwarz
Drahtbinderücken WireBind A5 Nr. 9 14,3mm VE=250 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_RE510910
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RE510910
EAN/GTIN:
     5019577099664
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
  • GBC Drahtbinderücken WireBind
  • Nr
  • 9
  • Für die dauerhafte Drahtbindung
  • 24 Ringe
  • 3:1 Teilung
  • Rückenbreite: 14,3 mm
  • Kapazität: 125 Blatt
  • Material: Draht
  • Format: A5
  • Inhalt: 250 Stück
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
GBC
Material:
Metall
Packungsinhalt:
250 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,21516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,46*
€ 90,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,58*
€ 89,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,39*
€ 84,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,91*
€ 77,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 62,90*
€ 74,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,79*
€ 64,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.