Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind A5 Nr. 5 8mm VE=250 Stück silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtbinderücken WireBind A5 Nr. 5 8mm VE=250 Stück silber
Drahtbinderücken WireBind A5 Nr. 5 8mm VE=250 Stück silber
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_RE510597
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RE510597
EAN/GTIN:
     5019577223410
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
  • GBC Drahtbinderücken WireBind
  • Nr
  • 5
  • Für die dauerhafte Drahtbindung
  • 24 Ringe
  • 3:1 Teilung
  • Rückenbreite: 8 mm
  • Kapazität: 70 Blatt
  • Material: Draht
  • Format: A5
  • Inhalt: 250 Stück
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Marke:
GBC
Material:
Metall
Packungsinhalt:
250 Stück
Ringdurchmesser:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,12548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,59*
€ 54,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,14*
€ 53,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,37*
€ 51,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,23*
€ 46,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,27*
€ 44,35
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,11*
€ 42,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,37*
€ 37,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.