Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt HiClear A3 PVC 200 Micron VE=100 Stück glasklar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckblatt HiClear A3 PVC 200 Micron VE=100 Stück glasklar
Deckblatt HiClear A3 PVC 200 Micron VE=100 Stück glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_IB770050
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB770050
EAN/GTIN:
     0013465770050
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • GBC Deckblatt HiClear
  • Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung
  • Material: PVC-Folie 200 Micron
  • Format: A3
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Farbe:
transparent
Farbname:
glasklar
Marke:
GBC
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
200 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,74*
€ 56,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,11*
€ 54,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,57*
€ 53,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,15*
€ 50,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,07*
€ 46,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,87*
€ 45,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,35*
€ 38,50
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
ESP425510
ab € 40,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.