Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe Standard A5 3mm VE=100 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermobindemappe Standard A5 3mm VE=100 Stück weiß
Thermobindemappe Standard A5 3mm VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_IB370427
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB370427
EAN/GTIN:
     0013465370427
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
  • GBC Thermobindemappe Standard
  • Mit seidenmatter Rückseite und transparenter Vorderseite
  • Rückenbreite: 3 mm
  • Kapazität: 30 Blatt (80 g/qm)
  • Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 150 Micron
  • Format: A5
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
seidenmatte Rückseite
Blattformat:
A5
Farbe:
weiß
Marke:
GBC
Material:
Karton
Materialstärke:
150 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
240 g/qm
Rückenbreite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, ibico thermobindemappe 3mm, klebebindemappen 3.0mm, thermo bindemappe, Bindemappe, Bindematerial, Thermobindemappe, Thermobindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 27,33*
€ 39,37*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 29,94*
€ 41,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
IB370410
ab € 27,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.