Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt PolyClear A4 PP 800 Micron VE=50 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckblatt PolyClear A4 PP 800 Micron VE=50 Stück schwarz
Deckblatt PolyClear A4 PP 800 Micron VE=50 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_ESP425804
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     ESP425804
EAN/GTIN:
     8430729001927
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • GBC Deckblatt PolyClear
  • Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung
  • Empfohlen für flachliegende Bindearten wie CombBind, WireBind, ClickBind und CoilBind
  • Material: PP-Folie 800 Micron
  • Format: A4
  • Inhalt: 50 Stück
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
schwarz
Marke:
GBC
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
800 mic
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, gbc deckblatt din a4 pvc, deckfolien a4, deckfolie, Deckblätter, Drahtbindung, Hochglanzkarton, Klemmschienen, Spiralbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,82*
€ 36,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,28*
€ 36,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,88*
€ 34,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,57*
€ 31,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,29*
€ 30,10
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,50*
€ 29,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,43*
€ 24,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.