Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt PolyClear A3 PP 500 Micron VE=100 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckblatt PolyClearView, A3, PP, 500 Micron, 100 Stück, schwarz
Deckblatt PolyClearView, A3, PP, 500 Micron, 100 Stück, schwarz
Deckblatt PolyClearView, A3, PP, 500 Micron, 100 Stück, schwarz
Deckblatt PolyClearView, A3, PP, 500 Micron, 100 Stück, schwarz
Deckblatt PolyClearView, A3, PP, 500 Micron, 100 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_ESP425514
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     ESP425514
EAN/GTIN:
     8430729002085
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • GBC Deckblatt PolyClear
  • Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung
  • Empfohlen für flachliegende Bindearten wie CombBind, WireBind, ClickBind und CoilBind
  • Material: PP-Folie 500 Micron
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
schwarz
Marke:
GBC
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
500 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, gbc deckblatt a3 glasklar, deckfolien a3, deckfolie, Deckblätter, Drahtbindung, Hochglanzkarton, Klemmschienen, Spiralbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4437* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,05*
€ 76,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,93*
€ 74,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,87*
€ 71,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,75*
€ 65,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,38*
€ 59,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 48,82*
€ 58,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,37*
€ 52,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.