Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt PolyClear A3 PP 500 Micron VE=100 Stück halbtransparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckblatt PolyClear A3 PP 500 Micron VE=100 Stück halbtransparent
Deckblatt PolyClear A3 PP 500 Micron VE=100 Stück halbtransparent
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_ESP425510
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     ESP425510
EAN/GTIN:
     8430729002078
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
  • GBC Deckblatt PolyClear
  • Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung
  • Empfohlen für flachliegende Bindearten wie CombBind, WireBind, ClickBind und CoilBind
  • Material: PP-Folie 500 Micron
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: halbtransparent
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
transparent
Farbname:
halbtransparent
Marke:
GBC
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
500 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Einbanddeckel, Präsentationsdeckblatt, Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, gbc deckblatt a3 glasklar, deckfolien a3, deckfolie, Deckblätter, Drahtbindung, Hochglanzkarton, Klemmschienen, Spiralbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 42,26*
€ 57,02*
€ 5,50*
ab € 40,52*
€ 57,02*
€ 3,50*
ab € 57,62*
€ 76,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB770050
ab € 32,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.