Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt PolyClear A4 PP 500 Micron VE=100 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckblatt PolyClear A4 PP 500 Micron VE=100 Stück schwarz
Deckblatt PolyClear A4 PP 500 Micron VE=100 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_ESP425504
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     ESP425504
EAN/GTIN:
     8430729002047
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • GBC Deckblatt PolyClear
  • Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung
  • Empfohlen für flachliegende Bindearten wie CombBind, WireBind, ClickBind und CoilBind
  • Material: PP-Folie 500 Micron
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
schwarz
Marke:
GBC
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
500 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, gbc deckblatt din a4 pvc, deckfolien a4, deckfolie, Deckblätter, Drahtbindung, Hochglanzkarton, Klemmschienen, Spiralbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,27*
€ 43,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,07*
€ 42,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,22*
€ 40,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,16*
€ 37,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,93*
€ 35,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,00*
€ 34,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,35*
€ 28,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.