Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt PolyClear A4 PP 500 Micron VE=100 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckblatt PolyClear A4 PP 500 Micron VE=100 Stück blau
Deckblatt PolyClear A4 PP 500 Micron VE=100 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_ESP425501
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     ESP425501
EAN/GTIN:
     8430729002016
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • GBC Deckblatt PolyClear
  • Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung
  • Empfohlen für flachliegende Bindearten wie CombBind, WireBind, ClickBind und CoilBind
  • Material: PP-Folie 500 Micron
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
blau
Marke:
GBC
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
500 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, gbc deckblatt din a4 pvc, deckfolien a4, deckfolie, Deckblätter, Drahtbindung, Hochglanzkarton, Klemmschienen, Spiralbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,20*
€ 43,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,85*
€ 42,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,44*
€ 40,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,99*
€ 36,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,01*
€ 35,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,08*
€ 34,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,45*
€ 29,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.