Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt Opaque A4 PVC glänzend VE=100 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckblatt Opaque A4 PVC glänzend VE=100 Stück schwarz
Deckblatt Opaque A4 PVC glänzend VE=100 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_ESP421163
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     ESP421163
EAN/GTIN:
     8430729001033
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • GBC Deckblatt Opaque
  • Glänzend
  • Stabil und flexibel
  • Für alle Bindestile
  • Material: PVC-Folie 180 Micron
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
schwarz
Marke:
GBC
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
180 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, gbc deckblatt din a4 pvc, deckfolien a4, deckfolie, Deckblätter, Drahtbindung, Hochglanzkarton, Klemmschienen, Spiralbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,11*
€ 70,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,47*
€ 69,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,68*
€ 66,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,58*
€ 60,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,99*
€ 55,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 45,53*
€ 54,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,75*
€ 48,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.