Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckfolie Economy A4 PVC 200 mic VE=100 Stück glasklar


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Abdeckfolie Economy A4 PVC 200 mic VE=100 Stück glasklar
Abdeckfolie Economy A4 PVC 200 mic VE=100 Stück glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_CY012080
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CY012080
EAN/GTIN:
     5019577220334
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • Abdeckfolie Economy
  • A4
  • Material: PVC-Folie 0,20 mm
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
transparent
Farbname:
glasklar
Marke:
GBC
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
200 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, gbc deckblatt din a4 pvc, deckfolien a4, deckfolie, Abdeckfolie, Bindemappe, Cover, Foliendeckel, Umschlagdeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0874* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,23*
€ 13,36
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.