Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt HiClear A4 PVC 200 Micron VE=100 Stück glasklar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckblatt HiClear A4 PVC 200 Micron VE=100 Stück glasklar
Deckblatt HiClear A4 PVC 200 Micron VE=100 Stück glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_CE012080F
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE012080F
EAN/GTIN:
     8019152050971
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • GBC Deckblatt HiClear
  • Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung
  • Material: PVC-Folie 200 Micron
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
transparent
Farbname:
glasklar
Marke:
GBC
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
200 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, gbc deckblatt din a4 pvc, deckfolien a4, deckfolie, Deckblätter, Drahtbindung, Hochglanzkarton, Klemmschienen, Spiralbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1107* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,34*
€ 20,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,77*
€ 19,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,09*
€ 19,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,99*
€ 17,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,19*
€ 16,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,74*
€ 16,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.