Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt HiClear A3 PVC 300 Micron VE=100 Stück glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckblatt HiClear A3 PVC 300 Micron VE=100 Stück glasklar
Deckblatt HiClear A3 PVC 300 Micron VE=100 Stück glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_78500307
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     78500307
EAN/GTIN:
     5019577217488
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • GBC Deckblatt HiClear
  • Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung
  • Material: PVC-Folie 300 Micron
  • Format: A3
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Farbe:
transparent
Farbname:
glasklar
Marke:
GBC
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
300 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, gbc deckblatt a3 glasklar, deckfolien a3, deckfolie, Deckblätter, Drahtbindung, Hochglanzkarton, Klemmschienen, Spiralbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 42,75*
€ 59,91*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 45,69*
€ 61,75*
2 Tage
10
€ 2,90*
ab € 46,98*
€ 63,47*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 49,73*
€ 66,79*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,36*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,29*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,65*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,15*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.