Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanz/Bindegerät MP2500iX A4 25 Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanz/Bindegerät MP2500iX A4 25 Blatt schwarz
Stanz/Bindegerät MP2500iX A4 25 Blatt schwarz
Stanz/Bindegerät MP2500iX A4 25 Blatt schwarz
Stanz/Bindegerät MP2500iX A4 25 Blatt schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_7704370
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     7704370
EAN/GTIN:
     0033816045729
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Stanz-Maschine
  • GBC Stanzgerät MP2500iX
  • Modulares, elektrisches Hochleistungstanzgerät für einfach auswechselbare Stanzwerkzeuge
  • Für Color Coil, CombBind, ZipBind, Wirebind, ProClick, SureBind
  • Elektrischer Duckknopf- oder Fußpedalbetrieb
  • Mit automatischem Rücklauf zur Vermeidung von Papierstaus
  • Mit extra großem Abfallbehälter
  • Mit einstellbarer Papierführung
  • Verstellbarer Seitenanschlag
  • Mit Anzeige für einen vollen Abfallbehälter
  • Kann zusammen mit dem modularen Drahtbindegerät WireBind TL2900 betrieben werden
  • Stabile Metallkonstruktion
  • Extrem leise
  • Zusätzliche Stanzwerkzeuge separat erhältlich
  • Grundgerät, Lieferung ohne Stanzwerkzeug
  • Stanzleistung: 16.000 Blatt pro Stunde
  • Stanzkapazität: Color Coil 4:1 Rundloch 17 Blatt (80 g/qm), CombBind 25 Blatt (80 g/qm), ZipBind 25 Blatt (80 g/qm), WireBind 3:1 22 Blatt (80 g/qm), ProClick 18 Blatt (80 g/qm), SureBind/VeloBind 29 Blatt (80 g/qm)
  • Stanzbreite: 300mm
  • Für A4
  • Gewicht: 24 kg
  • Format: 406 x 445 x 171 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
34
Art der Bindung:
Drahtrindung
Art der Stanzung:
Elektrisch
Besonderheiten:
Modulares, elektrisches Hochleistungstanzgerät für einfach auswechselbare Stanzwerkzeuge. Grundgerät, Lieferung ohne Stanzwerkzeuge. Für bis 16000 Blatt pro Stunde.
Breite:
406 mm
Farbe:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
445 mm
Marke:
GBC
Tiefe:
171 mm
Zertifikate und Zulassungen:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Stanzmaschine, drahtbindegerät ibico, drahtbindegerät, drahtbindegerät 4:1, Bindegerät, Bindegeräte, Drahtbindegeräte, Gerät, MP250iX, Spiralbinde, Spiralbinde-Gerät, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Stanz, Stanz-, Stanzgerät, TL2900, und, WireBind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.955,01*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.276,49*
€ 3.899,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.252,62*
€ 3.870,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.182,81*
€ 3.787,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.049,53*
€ 3.628,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.955,01*
€ 3.516,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.