Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt LeatherGrain A4 mit und ohne Fenster Karton VE=50 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblatt LeatherGrain A4 mit und ohne Fenster Karton VE=50 Stück weiß
Deckblatt LeatherGrain A4 mit und ohne Fenster Karton VE=50 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_46715E
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     46715E
EAN/GTIN:
     5028252218030
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • GBC Deckblatt LeatherGrain
  • In edler Lederoptik
  • Je 25 Stück mit und ohne Fenster
  • Für alle Bindestile
  • Material: Karton 250 g/qm
  • Format: A4
  • Inhalt: 50 Stück
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
in edler Lederoptik, mit und ohne Fenster
Blattformat:
A4
Farbe:
weiß
Marke:
GBC
Material:
Karton
Materialstruktur:
Lederstruktur
Packungsinhalt:
50 Stück
Papiergewicht:
250 g/qm
Weitere Suchbegriffe: deckblatt gbc karton a4, bindedeckel a4, bindedeckel, Deckblätter, Drahtbindung, Hochglanzkarton, Klemmschienen, Spiralbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.