Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt LeatherGrain A4 mit und ohne Fenster Karton VE=50 Stück schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblatt LeatherGrain A4 mit und ohne Fenster Karton VE=50 Stück schwarz
Deckblatt LeatherGrain A4 mit und ohne Fenster Karton VE=50 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_46705E
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     46705E
EAN/GTIN:
     5028252218016
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • GBC Deckblatt LeatherGrain
  • In edler Lederoptik
  • Je 25 mit und ohne Fenster
  • Für alle Bindestile
  • Material: Karton 250 g/qm
  • Format: A4
  • Inhalt: 50 Stück
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
in edler Lederoptik, mit und ohne Fenster
Blattformat:
A4
Farbe:
schwarz
Marke:
GBC
Material:
Karton
Materialstruktur:
Lederstruktur
Packungsinhalt:
50 Stück
Papiergewicht:
250 g/qm
Weitere Suchbegriffe: deckblatt gbc karton a4, bindedeckel a4, bindedeckel, Deckblätter, Drahtbindung, Hochglanzkarton, Klemmschienen, Spiralbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.