Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GBC_4400015 Herst.-Nr.: 4400015 EAN/GTIN: 5028252002240 |
| |
|
| | |
| - GBC Deckblatt LeatherGrain
- In edler Lederoptik
- Für alle Bindestile
- Material: Karton 250 g/qm
- Format: A5
- Inhalt: 100 Stück
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | in edler Lederoptik | Blattformat: | A5 | Farbe: | weiß | Marke: | GBC | Material: | Karton | Materialstruktur: | Lederstruktur | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckblattkarton, Einbandkarton, Karton-Deckel, Kartondeckblatt, Kartondeckel, deckblatt gbc hochglanzkarton a5, gbc einbandkarton, karton deckel, Deckblätter, Drahtbindung, Hochglanzkarton, Klemmschienen, Spiralbindung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,18* | € 10,85* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,35* | € 12,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0718* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|