Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt HiClear A4 PVC 150 Micron VE=50 Stück kristallklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblatt HiClear A4 PVC 150 Micron VE=50 Stück kristallklar
Deckblatt HiClear A4 PVC 150 Micron VE=50 Stück kristallklar
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_41601E
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     41601E
EAN/GTIN:
     5028252217941
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • GBC Deckblatt HiClear
  • Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung
  • Material: PVC-Folie 150 Micron
  • Format: A4
  • Inhalt: 50 Stück
  • Farbe: kristallklar
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
transparent
Farbname:
kristallklar
Marke:
GBC
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
150 mic
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, gbc deckblatt din a4 pvc, deckfolien a4, deckfolie, Deckblätter, Drahtbindung, Hochglanzkarton, Klemmschienen, Spiralbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.