Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GBC_2100536E Herst.-Nr.: 2100536E EAN/GTIN: 5028252217989 |
| |
|
| | |
| - GBC Deckblatt PolyClear
- Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung
- Empfohlen für flachliegende Bindearten wie CombBind, WireBind, ClickBind und CoilBind
- Material: PP-Folie 200 Micron
- Format: A4
- Inhalt: 100 Stück
- Farbe: halbtransparent
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 1.198 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | matt | Marke: | GBC | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 200 mic | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, gbc deckblatt din a4 pvc, deckfolien a4, deckfolie, Deckblätter, Drahtbindung, Hochglanzkarton, Klemmschienen, Spiralbindung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 15,73* | € 22,31* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 41,29* | € 55,94* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 37,67* | € 57,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|