Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabzieher 25cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handabzieher 25cm blau
Handabzieher 25cm blau
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ70096
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     70096
EAN/GTIN:
     4015544700961
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
  • hochwertiger Kunstoff (PBT)
  • 2-lippig
  • mit Aufhänger
  • mit Gummilippe
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.1470 kg
Farbe:
blau
Marke:
HygoStar
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, bodenabzieher 25cm, fliesenwischer, hygoclean wasserschieber, Abzieher, Hyienewasserschieber, Reinigungswischer, Schieber, Wischer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 11,59*
€ 17,50*
4
€ 4,95*
ab € 9,76*
€ 20,05*
5 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 12,82*
€ 23,53*
5 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 13,05*
€ 26,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 80 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
70095
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.