Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenbecher Bio Minestrone 500ml DMxH 97x96mm Kraftpapier/PLA VE=25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Suppenbecher Bio Minestrone 500ml DMxH 97x96mm Kraftpapier/PLA VE=25 Stück
Suppenbecher Bio Minestrone 500ml DMxH 97x96mm Kraftpapier/PLA VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ416250
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     416250
EAN/GTIN:
     4015544718300
Suchbegriffe:
Einweg-Suppenschale
Einweg-Suppenteller
Einwegsuppenschale
Einwegsuppenteller
  • aus Kraftpapier (sehr stabil)
  • dank PLA-Beschichtung nassfest
  • nachhaltige Verpackung
  • 100% kompostierbar
  • passender Deckel Art. 416210
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Bruttogewicht:
0.3300 kg
Durchmesser:
97 mm
Farbe:
braun
Fassungsvermögen:
0.5 l
Höhe:
96 mm
Importdatum:
28.12.2022
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Einwegterrine, Kraftpapier, einweg-suppenschale 500 ml, einweg suppenschale, einweg-suppenteller nature star, Einweggeschirr, Einwegschüssel, Pappschüssel, Suppenbecher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 3,01*
€ 4,04*
20
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 4,28*
4 Tage
79
1
€ 5,99*
ab € 4,65*
€ 7,27*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 80,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.