Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatschalen Bio Caesar 750ml DM 150mm Kraftpapier/PLA rund braun VE=50 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Salatschalen Bio Caesar 750ml DM 150mm Kraftpapier/PLA rund braun VE=50 Stück
Salatschalen Bio Caesar 750ml DM 150mm Kraftpapier/PLA rund braun VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ416175
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     416175
EAN/GTIN:
     4015544718461
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
  • aus extra starkem undstabilemPapier (Kraftpapier)
  • 100% kompostierbar und recyclebar
  • nassfest dank PLA-Beschichtung (Maisstärke)
  • must-have für food trucks, fast food, Take-Away Gerichte
  • passende Deckel Art. 400115, 416115
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.8000 kg
Durchmesser:
750 mm
Farbe:
braun
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Kraftpapier
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Salatbox, Kraftpapier, einweg-salatschale 750ml, einweg dessertschale, einweg-salatschale kompostierbar, Einweggeschirr, Geschirr, Imbissgeschirr, Papp, Papp-Schale, PappSchale, Salatschale, Schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1326* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.