Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertragetaschen Bio 320x170x250mm braun Kraftpapier VE=250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papiertragetaschen Bio 320x170x250mm braun Kraftpapier VE=250 Stück
Papiertragetaschen Bio 320x170x250mm braun Kraftpapier VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ35566
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     35566
EAN/GTIN:
     4015544925456
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
papier-tragetasche braun
papier-tragetasche
  • Papiertragetasche
  • Tragkraft bis zu 3kg
  • 80g/qm Kraftpapier
  • Farbe: braun
  • mit Tragegriffen, Flachhenkel innen
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Bruttogewicht:
8.0000 kg
Farbe:
braun
Höhe:
250 mm
Länge:
320 mm
Marke:
NatureStar
Material:
Papier
Materialstärke:
250 Stück mic
max. Tragfähigkeit:
3 kg
Packungsinhalt:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: papier-tragetaschen, Papierbeutel, Papiertragetasche, Tragebeutel, Tragetasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 46,50*
€ 62,39*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 45,27*
€ 62,67*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
35562
ab € 37,86*
Sonstiges
Franz Mensch
35560
ab € 32,30*
Sonstiges
NatureStar
35561
ab € 33,73*
Sonstiges
NatureStar
35563
ab € 50,69*
Sonstiges
NatureStar
35564
ab € 60,77*
Sonstiges
NatureStar
35565
ab € 24,66*
Sonstiges
NatureStar
35567
ab € 45,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.