Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Reinigungstuch PP Strong auf Rolle 32x36cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Reinigungstuch PP Strong auf Rolle 32x36cm blau
Industrie-Reinigungstuch PP Strong auf Rolle 32x36cm blau
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ317860
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     317860
EAN/GTIN:
     4015544902402
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
  • 100% Polypropylen, Sternchenprägung
  • schwere Meltblown-Qualität
  • perforiert, 500 Abrisse
  • hohe Saugfähigkeit, robust, sehr fusselarm, mehrfach verwendbar
  • gute Nassfestigkeit, mittlere Reißfestigkeit
  • lösungsmittelbeständig und silikonfrei
  • besonders gut geeignet als Spezialtuch für öligen/fetthaltigen Schmutz
  • zur Nassreinigung von glatten Oberflächen und zum Polieren
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Bruttogewicht:
4.6400 kg
Farbe:
blau
Länge:
320 mm
Marke:
HygoClean
Material:
PP (Polypropylen)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 59,22*
€ 83,58*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 62,97*
€ 104,84*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,76*
€ 114,80*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HYGOCLEAN
317960
ab € 3,65*
Ähnlich
HYGOCLEAN
317800
ab € 39,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.