Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllhahn 11x5x9cm für 5 l Flaschen oder 10l Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfüllhahn 11x5x9cm für 5 l Flaschen oder 10l Kanister
Abfüllhahn 11x5x9cm für 5 l Flaschen oder 10l Kanister
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ31596
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     31596
EAN/GTIN:
     4015544706796
Suchbegriffe:
Dosierhilfen
Hygiene
Reinigung
Reinigungszubehör
  • für 10 L-Flaschen (Art.-Nr. 31625/34/45/55/65)
  • hygienische Produktentnahme
  • wirtschaftlich
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.1100 kg
Höhe:
90 mm
Marke:
HygoStar
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 3,74*
€ 5,76*
3
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 7,82*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.