Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzmaschine P850-S alu/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falzmaschine P850-S alu/anthrazit
Falzmaschine P850-S alu/anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#FRAM1018695
Hersteller:
     Frama
Herst.-Nr.:
     1018695
EAN/GTIN:
     4260147920210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brieffalzmaschine
Falzmaschine
Letter Folder
falzmaschine a4
  • Elektrischer Antrieb
  • Leistung bis 6.900 A4 Blätter/Stunde
  • 4 Falzarten (Einfach-, Z-, Wickel-, Doppelparallelfalz)
  • 2 Falztaschen mit Falz-Schnelleinstellung/-Feinjustierung und selbsterklärender Falzartenskala
  • Abschaltung bei Papierende
  • Papiergewichte: 50-150 g/qm
  • Papiergröße Min. 70 x 150 mm
  • Zentrale Papierbreiteneinstellung
  • 'Paper-out'-Kontrolle und Stauwächter
  • Doppelblattverhinderung
  • Papierqualität Normalpapier und Recycling Papier
  • Fassungsvermögen Papierschacht ca. 200 Blatt (80 g/qm)
  • 4-stelliges Display mit Statusanzeige, Zähler und Vorwahlzähler
  • Justierbare Schuppenbandablage
  • Feineinstellung der Falzparallelität
  • Maße mit ausgezogener Ablage: L x B x H) 758 x 378 x 460 mm
  • Papiergröße Max. 225 x 360 mm
  • Gewicht 20 kg
  • Elektrische Ausführung 220-240V/50Hz/60W
Weitere Informationen:
Altarfalz:
nein
Anzahl der Falzarten:
4
Breite:
378 mm
Doppelfalz:
ja
Einbruchfalz:
ja
Farbe:
alu/anthrazit
Gerätegewicht:
20 kg
Höhe:
460 mm
Länge:
758 mm
Marke:
Frama
Material:
Metall/Kunststoff
max. Anzahl der Blätter je Falzung:
4
max. Breite des Dokuments:
225 mm
max. Länge des Dokuments:
360 mm
Stückzahl pro Minute:
115
Wickelfalz:
ja
Zickzack-Falz:
ja
Weitere Suchbegriffe: brieffalzmaschine, Falzgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 906,20*
€ 975,99*
Frei Haus
ab € 948,10*
€ 1.046,81*
Frei Haus
ab € 988,46*
€ 1.054,07*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 975,99*
€ 1.161,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,10*
€ 1.146,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,29*
€ 1.115,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,76*
€ 1.087,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 913,75*
€ 1.087,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,20*
€ 1.078,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.