Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanzleipapier A3/A4 kariert 80g/qm 250 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kanzleipapier A3/A4 kariert 80g/qm 250 Blatt
Kanzleipapier A3/A4 kariert 80g/qm 250 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#FORM608469020
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     608469020
EAN/GTIN:
     9001939818002
Suchbegriffe:
Aktenbogen
Kanzlei-Papier
Kanzleibogen
Kanzleipapier
  • Praktisch, die Kanzleipapier-Doppelbögen bieten viel Platz für umfangreiche Ausarbeitungen.
  • Für Ihre Berichte oder Auswertungen stehen Ihnen 4 zusammenhängende Seiten zur Verfügung
    Weitere Informationen:
    Blattanzahl:
    250 Blatt
    Blattformat:
    A3 auf A4 gefalzt
    Breite:
    297 mm
    Höhe:
    420 mm
    Lineatur:
    kariert
    Marke:
    Ursus
    Material:
    Papier
    Packungsinhalt:
    250 Bogen
    Papierfarbe:
    weiß
    Papiergewicht:
    80 g/qm
    Weitere Suchbegriffe: aktenbogen a3 kariert, aktenbogen a3, kanzlei papier, Schreibpapier
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 467
    26
    pro Packung
    € 5,87*
    ab € 13,20*
    € 13,22*
    3 Tage
    83
    pro Packung
    € 2,90*
    ab € 13,23*
    € 13,23*
    pro Packung
    € 6,95*
    ab € 13,89*
    € 14,35*
    2 Tage
    124
    pro Packung
    € 5,49*
    ab € 15,355*
    € 15,355*
    3 Tage
    125
    pro Packung
    € 4,99*
    ab € 17,50*
    € 17,50*
    Menge:  Packung  
    Preise: Lager 467
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Packung
    ab 25 Packungen
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Packung
    1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,0528* pro Blatt)
    Lagerstand: Lager 467
    Versand: Lager 467
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,87*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.