Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton A3 300g/qm farbig sortiert Block mit 10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Folia 607 Karton 300 g/m²
Folia 607 Karton 300 g/m²
Artikel-Nr.:
     467-#FOLI607
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     607
EAN/GTIN:
     4001868006070
Suchbegriffe:
Bastelblock
Bastelblöcke
Bastelmappe
Bastelpapierblock
  • 301 g/qm, farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
A3
Bruttogewicht:
0.41 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Marke:
Folia
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Foto-Karton, Fotokarton, Photokarton, folia fotokarton farbsortiert a3 300 g/qm, foto-karton 300g, foto karton, Einlegekarton, Foto, Foto-Tonkarton, Fotoalbum, Fotoalbum-Einlegekarton, FotoalbumEinlegekarton, FotoTonkarton, Strukturkarton, Tonkarton
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
501
€ 5,49*
ab € 2,72*
€ 4,46*
€ 5,50*
ab € 2,95*
€ 5,76*
Lager 467
501
€ 5,87*
ab € 3,64*
€ 5,92*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 3,86*
€ 6,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,364* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
606
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.