Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farblaserfolie CLP A4 50my weiß opak selbstklebend VE=50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farblaserfolie CLP A4 50my weiß opak selbstklebend VE=50 Stück
Farblaserfolie CLP A4 50my weiß opak selbstklebend VE=50 Stück
Farblaserfolie CLP A4 50my weiß opak selbstklebend VE=50 Stück
Farblaserfolie CLP A4 50my weiß opak selbstklebend VE=50 Stück
Farblaserfolie CLP A4 50my weiß opak selbstklebend VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FOLE2999W05044100
Hersteller:
     Folex
Herst.-Nr.:
     2999W.050.44100
EAN/GTIN:
     7610689081271
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Klebefolie
  • Beschichtete, selbstklebende Folie, 0,05 mm, für nahezu alle Farblaserdrucker und Farbkopierer
  • Mit Silikonpapier-Abdeckung
  • Reißfest, sehr wasser- und lichtbeständig, zum Einsatz auch bei extremen Innen- oder Außenbedingungen.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.7 kg
Druckertyp:
Farblaser/Kopierer
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Folex
Materialstärke:
50 mic
Packungsinhalt:
50 Stück
selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebefolie, Selbstklebende Folie, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, Transparentfolie, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, folex klebefolie weiß, ohp-folie, ohp-folie a4, Farblaser, Farblaser-, Farblaserdruckerfolie, Farblaserkopierfolie, Folie, Laserdrucker, Laserdrucker-Folie, OHP, OHPFolie, Overhead, Overhead-Folie, OverheadFolie, PC, PC-Folie, PCFolie, Projektionsfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,50*
ab € 49,83*
€ 65,34*
€ 5,50*
ab € 51,91*
€ 70,62*
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 54,95*
€ 72,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folex
2999W.050.84500
ab € 437,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.