Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett A4 PP rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett A4 PP rot
Klemmbrett A4 PP rot
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD8000180
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     80001-80
EAN/GTIN:
     4250037407150
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Klemmbrett A4
  • feste Klemmwirkung
  • schützende Kunststoffecken
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Breite:
228 mm
Bruttogewicht:
0.179 kg
Deckel:
nein
Farbe:
rot
Farbname:
rot
für Format:
A4
Höhe:
316 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a4 kunststoff, blockklemme a4, blockklemme, 80001, Blockklemmer, Klemmplatte, Schreibbrett, Schreibunterlage
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,32*
€ 2,01*
5 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 2,45*
1
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 4,11*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
80001-30
ab € 1,25*
Ähnlich
FolderSys
80001-40
ab € 1,25*
Ähnlich
FolderSys
80001-50 GRÜN
ab € 1,32*
Ähnlich
FolderSys
80001-10 WEISS
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.