Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächer-Stehsammler A4 PP 12 Fächer blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fächer-Stehsammler A4 PP 12 Fächer blau
Fächer-Stehsammler A4 PP 12 Fächer blau
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD7003647
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     70036-47
EAN/GTIN:
     4250037422719
Suchbegriffe:
Fächer-Stehsammler
Fächerbox Stehsammler
fächer stehsammler
  • Fächertasche A4
  • 12 dehnbare Fächer mit Klarsicht-Taben zum Einschieben von beschrifteten Einsteckschildern
  • 2 Visitenkartentaschen auf dem Innendeckel
  • stabiler Umschlag
  • Klett-Verschluss
  • Bordierband
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
12
Blattformat:
A4
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
0.2860 kg
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe:
dunkelblau
Farbe der Blätter:
transparent
Farbe des Einbandes:
blau
Farbname:
dunkelblau
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
233 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Stärke:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: 70036, Fächerbox, Fächermappe, Mappe, Ordnungs, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
70036-04
ab € 4,35*
Ähnlich
FolderSys
70036-30
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.