Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktentasche Textil 3 Fächer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktentasche Textil 3 Fächer schwarz
Aktentasche Textil 3 Fächer schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD7001130
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     70011-30
EAN/GTIN:
     4250037406979
Suchbegriffe:
70011
Aktentasche
Fächertasche
Ledertasche
  • Aktentasche A4
  • 3 dehnbare Innen-Fächer
  • 1 Einschubtasche außen
  • ergonomischer Tragegriff
  • Clip-Verschluss
  • Textilbezug
Weitere Informationen:
Breite außen:
33.4 cm
Bruttogewicht:
8.9000 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe außen:
24 cm
Marke:
Foldersys
Material:
Textil
Tiefe außen:
12.5 cm
Trolley:
nein
Weitere Suchbegriffe: Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.