Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe DINlang PP Druckknopf transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Dokumentenmappe DINlang PP Druckknopf transparent
Dokumentenmappe DINlang PP Druckknopf transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4091300
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40913-00
EAN/GTIN:
     4250037424546
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
  • Sichttasche für Format LangDIN
  • mit Druckknopf-Verschluss glänzende Folie (neutral
  • ohne FolderSys-Logo
  • ohne EAN)
Weitere Informationen:
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.1500 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
DL
Höhe:
125 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe transparent din lang, pp-beutel, dokumentenmappen kunststoff, 40913, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,89*
€ 1,29*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,66*
€ 1,41*
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 2,94*
€ 5,22*
Lager 467
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 3,06*
€ 5,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,60*
€ 6,664
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,306* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40913-24
ab € 0,81*
Ähnlich
FolderSys
40913-44
ab € 0,66*
Ähnlich
FolderSys
40913-84
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.