Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combi-Prospekthülle A4 2/3 offen bis 100 Blatt gelocht transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Combi-Prospekthülle A4 2/3 offen bis 100 Blatt gelocht transparent
Combi-Prospekthülle A4 2/3 offen bis 100 Blatt gelocht transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4080200
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40802-00-005
EAN/GTIN:
     4250037414912
Suchbegriffe:
Katalog-Faltenhülle
Kataloghülle
Känguruhülle
Kängurutasche
  • Känguruh-Hülle Füllhöhe bis zu 100 Blatt A4
  • 2/3 Abdeckung oben offen
  • mit Abheftrand EURO-Lochung
Weitere Informationen:
Breite:
244 mm
Bruttogewicht:
0.0260 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
306 mm
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Foldersys
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
200 mic
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen für Kataloge, Prospekthüllen mit Faltentasche, kängurutasche foldersys, kängurutasche 2/3, prospekthüllen für kataloge, 40802, Abhefthülle, Prospekthülle, Sammeltasche, Sichthülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.