Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißverschlusstasche Bungee-Bag A5 PVC-frei transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reißverschlusstasche Bungee-Bag A5 PVC-frei transparent
Reißverschlusstasche Bungee-Bag A5 PVC-frei transparent
Reißverschlusstasche Bungee-Bag A5 PVC-frei transparent
Reißverschlusstasche Bungee-Bag A5 PVC-frei transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4062536
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     4062536
EAN/GTIN:
     4250037430899
Suchbegriffe:
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Reißverschlusshülle
Kleinkrambeutel
  • PVC-freier Reißverschluss-Beutel 'Bungee-Bag'
  • mit schwarzem Textil-Reißverschluss
  • mit roter Fingerschlaufe
  • Bordierband in Grau
  • mit zwei roten Gummischlaufen oben und seitlich links auf der Rückseite
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Finterschlaufe und 2 Gummischlaufen
Blattformat:
A5
Breite:
254 mm
Bruttogewicht:
0.3050 kg
Farbe:
transparent/grau
Höhe:
200 mm
Marke:
Foldersys
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, kleinkrambeutel foldersys a5, kleinkrambeutel a5, kleinkrambeutel foldersys, 40625, Kleinkramtasche, Reissverschlußbeutel, Reissverschlussbeutel, Reißverschlußbeutel, Utensilienhülle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,54*
€ 2,80*
Lager 467
12
€ 5,87*
ab € 1,64*
€ 2,85*
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 4,50*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.