Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißverschlusstasche A4 PE-Vlies grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reißverschlusstasche A4 PE-Vlies grün
Reißverschlusstasche A4 PE-Vlies grün
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4050450
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40504-50
EAN/GTIN:
     4250037429275
Suchbegriffe:
PE-Beutel
Kleinkrambeutel
Reißverschluss-Tasche
Reißverschlusstasche
  • PE-Vlies Reißverschluss-Beutel 'Phat-Bag'
  • Format: A4
  • mit Textil-Reißverschluss
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
357 mm
Bruttogewicht:
0.5100 kg
Farbe:
weiß/grün
für Format:
A4
Höhe:
272 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: kleinkrambeutel foldersys a4, pe-beutel, kleinkrambeutel a4, 40504, Kleinkramtasche, Reissverschlußbeutel, Reissverschlussbeutel, Reißverschlußbeutel, Reißverschlussbeutel, Utensilienhülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 2,86*
€ 5,07*
€ 6,95*
ab € 2,90*
€ 5,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.