Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißverschlusstasche B4 PP farblos transluzent Zip blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reißverschlusstasche B4 PP farblos transluzent Zip blau
Reißverschlusstasche B4 PP farblos transluzent Zip blau
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4045140
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40451-40
EAN/GTIN:
     4250037425079
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
  • Transparent-Portfolio
  • Folie matt
  • mit Textil-Reißverschluss
  • Saumband
Weitere Informationen:
Blattformat:
B4
Breite:
275 mm
Bruttogewicht:
0.1400 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Füllhöhe:
30 mm
Höhe:
390 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
500 mic
Verschluss:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, foldersys kleinkrambeutel b4, arbeitsmappe, arbeitsmappe blau, 40451, Kleinkramtasche, Reissverschlußbeutel, Reissverschlussbeutel, Reißverschlußbeutel, Reißverschlussbeutel, Utensilienhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40451-34
ab € 2,79*
Ähnlich
FolderSys
40451-80
ab € 2,79*
Ähnlich
FolderSys
40451-30
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.