Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißverschluss-Tasche A3 PP antrazit transluzent Zip grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reißverschluss-Tasche A3 PP antrazit transluzent Zip grau
Reißverschluss-Tasche A3 PP antrazit transluzent Zip grau
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4045034
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40450-34
EAN/GTIN:
     4250037427387
Suchbegriffe:
Kleinkrambeutel
Reißverschluss-Tasche
Reißverschlusstasche
foldersys kleinkrambeutel a3
  • Transparent-Portfolio A3
  • Folie matt
  • mit Textil-Reißverschluss
  • Saumband
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
350 mm
Bruttogewicht:
0.1550 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
anthrazit
Farbname:
anthrazit transluzent
Füllhöhe:
30 mm
Höhe:
480 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
500 mic
Verschluss:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: kleinkrambeutel a3, kleinkrambeutel foldersys, 40450, Kleinkramtasche, Reissverschlußbeutel, Reissverschlussbeutel, Reißverschlußbeutel, Reißverschlussbeutel, Utensilienhülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,36*
€ 6,03*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 3,50*
€ 6,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40450-30
ab € 3,36*
Ähnlich
FolderSys
40450-40
ab € 3,37*
Ähnlich
FolderSys
40450-80
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.