Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitverschlusstasche A5 PVC mit 2 Plastikzips Zipp blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gleitverschlusstasche A5 PVC mit 2 Plastikzips Zipp blau
Gleitverschlusstasche A5 PVC mit 2 Plastikzips Zipp blau
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4043540
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40435-40
EAN/GTIN:
     4250037416244
Suchbegriffe:
Gleitverschluss-Tasche
Gleitverschlusstasche
gleitverschluss-tasche a5
gleitverschluss tasche
  • Doppel-Zip-Tasche für Formate bis C5
  • farbiger Gleitverschluss über Eck
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Breite:
305 mm
Bruttogewicht:
0.4600 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
220 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Gleitverschluss
Weitere Suchbegriffe: foldersys gleitverschlusstasche, 40435, Gleitverschlussbeutel, Kleinkrambeutel, Kleinkramtasche, Utensilienhülle, Zippertasche, Ziptasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,651* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40435-50
ab € 6,50*
Ähnlich
FolderSys
40435-30
ab € 6,50*
Ähnlich
FolderSys
40435-10
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.